{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony czysty | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 30 °C | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czerwony | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Materiał | płótno | |
| Zapięcie | przycisk | |
| Średnica | 4 mm | |
| Szerokość | 22 mm | |
| Długość | 240 mm | |
| Liczba | 1 | |
| Średnica | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Bransolety uziemiające | |
| Właściwości | Do zastosowań międzynarodowych; Regulacja rozmiaru; nie zawiera metali | |
| Typ połączenia | przycisk | |
| Uziemienie personelu | pierwotny |
| Numer artykułu | 972802 R | |
| EAN / GTIN | 4057989621258 | |
| Numer producenta | C-211 550 4,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |