{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Mosás | 30 °C színes ruha | |
| Hossz | 240 mm | |
| Szélesség | 22 mm | |
| Festék | piros | |
| Patentgomb ⌀ | 4 mm | |
| Személyföldelés | Primer | |
| Fémmentes | igen | |
| Egyedileg beállítható a csuklóméretre | igen | |
| Termék fajtája | Földelő karszalag |
| Cikkszám | 972802 R | |
| EAN / GTIN | 4057989621258 | |
| Gyártó száma | C-211 550 4,0 | |
| Gyártó/felelős személy | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |