Conjunto de pulseiras têxteis de ligação à terra de 2 peças Botão de pressão 4,0 mm, Cor: R

N.º do artigo: 972802 R
Definir preço 2 peças (7,50 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Definir preço 2 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, vermelho Vermelho puro
Temperatura, lavagem à máquina 30 °C
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor vermelho
Processo de lavagem lavagem à máquina
Material tecido
Fecho Botão de pressão
Diâmetro 4 mm
Largura 22 mm
Comprimento 240 mm
Número 1
Diâmetro 4 mm
Tipo de produto pulseiras de ligação à terra
Propriedades para aplicação internacional; sem metal; tamanho ajustável
Tipo de ligação botão de pressão
Ligação à terra para pessoas primário

Identificação e classificação

Número do artigo 972802 R
EAN/GTIN 4057989621258
Número do fabricante C-211 550 4,0
Fabricante/responsável BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrição

Versão:

Completamente isento de metal, exceto a ligação de contacto (sem contacto de metal com a pele). Fibra condutora tecida na pulseira e plástico eletricamente condutor no interior da fivela. Equipada de série com uma ligação de botão de pressão de 4,0 mm (compatível internacionalmente). As pulseiras de ligação à terra são individualmente ajustáveis à circunferência do pulso do utilizador. As pulseiras são laváveis a 30 °C.

Material fornecido:

Conjunto de 2 unidades.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a