• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Tekstylne paski uziemiające na nadgarstek, przycisk 4,0 mm GL

Nr art.: 972801 GL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • pranie: Pranie kolorowe 30 °C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
pranie Pranie kolorowe 30 °C
długość 240 mm
szerokość 22 mm
kolor błyszczący
Średnica przycisku 4 mm
Uziemienie osobiste pierwotny
nie zawierające metalu tak
możliwość indywidualnego dopasowania do obwodu przegubu ręki tak
Rodzaj produktu Bransolety uziemiające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972801 GL
EAN / GTIN 4057989621234
Numer producenta C-191 148-N 4,0

Opis

Wykonanie:

W całości wolne od metalu aż do przyłącza kontaktowego (brak kontaktu metaluzeskórą). Tkane włókna przewodzące i tworzywo przewodzące prąd elektryczny po wewnętrznej stronie zapinki. Standardowo wyposażone w przyłącze przycisku 4,0 mm (kompatybilność międzynarodowa). Bransolety uziemiające można ustawiać odpowiednio do rozmiaru nadgarstka noszącego. Opaski naręczne można prać w temperaturze do 30°C.