Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm GL

Cikkszám: 972801 GL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mosás 30 °C színes ruha
Hossz 240 mm
Szélesség 22 mm
Festék Csillogás
Patentgomb ⌀ 4 mm
Személyföldelés Primer
Fémmentes igen
Egyedileg beállítható a csuklóméretre igen
Termék fajtája Földelő karszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972801 GL
EAN / GTIN 4057989621234
Gyártó száma C-191 148-N 4,0

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémmentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképes szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképes műanyag. Alapkivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok egyedileg beállíthatóak a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.