Tekstiilimaadoitusranneke Painonappi 4,0 mm GL

Tuote nro.: 972801 GL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pesu Kirjopesu 30 °C:ssa
Pituus 240 mm
Leveys 22 mm
Väri kimalle
painonapin ⌀ 4 mm
Henkilömaadoitus ensisijainen
metalliton kyllä
kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti kyllä
Tuotetyyppi Maadoitusranneke

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972801 GL
EAN / GTIN 4057989621234
Valmistajan numero C-191 148-N 4,0

Kuvaus

Malli:

Täysin metalliton kosketusliitäntään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkijan sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.