{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Min. regulacja wysokości | 510 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 780 mm | |
| Norma | DIN 68877; Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1 | |
| Materiał podstawy | aluminium | |
| Regulacja pochylenia siedziska | nie | |
| Materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
| Szerokość siedziska | 340 mm | |
| Głębokość siedziska | 300 mm | |
| Rodzaj produktu | Taboret | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 972702 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849552064 | |
| Numer producenta | JCN09700RD | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |