Taburet de sprijin ESD, spumă PU, cu glisoare şi inel pentru picior, Tip: ESD

Cod articol.: 972702 ESD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA)
da
Culoarea
negru; argintiu
Capacitate portantă max.
120 kg
reglabil pe înălţime
da
Reglare pe înălţime pentru execuţia
Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime
da
Reglarea înălțimii min.
510 mm
Reglarea înălțimii max.
780 mm
Standard
Conductibilitate conform DIN 61340-5-1; DIN 68877
Material cadru inferior
din aluminiu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului
nu
Materialul suprafeţei de aşezare
Spumă PU
Lăţimea scaunului
340 mm
Adâncimea scaunului
300 mm
Tip produs
Taburet
Mobilă
nu

Identificare și clasificare

Cod articol 972702 ESD
EAN / GTIN 4016849552064
Număr producător JCN09700RD
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din aluminiu (⌀ 600 mm). Cu arc cu gaz comprimat reglabil pe înălţime fără trepte. Suprafaţă de aşezare din spumă PU SoftTouch cu profil ondulat. Scaun moale cu blocare, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). Spătarul ergonomic (înălţime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziţii corecte. Spumă PU, moale, comod, lavabil.

Aplicaţie:

Combinaţia ideală pentru lucru şezând sau în picioare. Pentru staţii de lucru şezând sau în picioare sau pentru combinaţii ale acestora.
Taburet de sprijin cu glisor − pentru o înălţime de lucru de 720 − 1000 mm.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.