{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | zwart; zilver | |
| Belastbaarheid max. | 120 kg | |
| In hoogte verstelbaar | ja | |
| Hoogteverstelling uitvoering | gasveer | |
| traploze hoogteverstelling | ja | |
| Hoogteverstelling min. | 510 mm | |
| Hoogteverstelling max. | 780 mm | |
| Norm | DIN 68877; geleidbaarheid volgens DIN 61340-5-1 | |
| Materiaal onderstel | Aluminium | |
| Verstelbare kanteling van zitting | nee | |
| Materiaal zitting | PU-schuim | |
| Zittingbreedte | 340 mm | |
| Zittingdiepte | 300 mm | |
| Producttype | kruk | |
| Verrijdbaar | nee |
| Artikelnummer | 972702 ESD | |
| EAN/GTIN | 4016849552064 | |
| Nummer fabrikant | JCN09700RD | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |