• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Para podłokietników wielofunkcyjnych ESD, z regulacją wysokości do Work-Tec, Typ: ESD

Nr art.: 972695 ESD
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Multifunktionsarmlehnen-Paar ESD höhenverstellbar für Work-Tec, Typ: ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Zakres obrotu 45 stopni
Regulacja przód/tył 60 mm
Z regulacją wysokości 110 mm
Z regulacją z boku 50 mm
Zawartość Para
Rodzaj produktu Podłokietniki
Właściwości z regulacją wysokości; możliwość obrotu; Z regulacją z boku; Regulacja przód/tył

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972695 ESD
EAN / GTIN 4016849552811
Numer producenta JCN09100RD
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

W celu odciążenia przedramion i ramion istnieje możliwość regulacji wysokości (110 mm), szerokości (50 mm) i głębokości (60 mm) podłokietników 4D oraz obracania (45°).

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.

Pasuje do:

Krzesła warsztatowe ESD Work-Tec nr 972680972691.