Par večfunkcijskih ESD-naslonov za roke, nastavljivih po višini, za Work-Tec, Tip: ESD

Št. art.: 972695 ESD
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Multifunktionsarmlehnen-Paar ESD höhenverstellbar für Work-Tec, Typ: ESD
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Območje naklona 45 stopinj
Nastavljivo naprej/nazaj 60 mm
Višinsko nastavljivo 110 mm
Stransko nastavljivo 50 mm
Vsebina par
Vrsta izdelka nasloni za roke
Lastnosti višinsko nastavljivo; vrtljivo; stransko nastavljivo; nastavljivo naprej/nazaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972695 ESD
EAN/GTIN 4016849552811
Številka proizvajalca JCN09100RD
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Za razbremenitev vrhnjega dela telesa in rok so 4D-naslonjala za roke nastavljiva po višini (110 mm), širini (50 mm) in globini (60 mm) ter dodatno vrtljiva (45°).

Standard:

Prevoden v skladu z DIN 61340-5-1.

Primerno za:

ESD-delovni stoli Work-Tec art. 972680972691.