Pár multifunkčních ESD loketních opěrek výškově nastavitelných pro Work-Tec, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972695 ESD
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Loketní opěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972695 ESD
EAN / GTIN 4016849552811
Číslo výrobce JCN09100RD
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (50 mm) a hlouby (60 mm) a navíc výkyná (45°).

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Vhodné pro:

Pracovní židle ESD Work-Tec č. 972680972691.