Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, tapicerka tkaninowa, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, Typ: ESD

Nr art.: 972652 ESD
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność krzesła: 120
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Wersja duża wysokość siedziska
szerokość siedziska 470 mm
głębokość siedziska 450 mm
Wysokość oparcia: 600 mm
regulacja wysokości 640 mm - 890 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia 40 mm
Zakres regulacji oparcia 60 mm
kolor tapicerki antrac.
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972652 ESD
EAN / GTIN 4062406198183
Numer producenta 972652 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczne robocze krzesło obrotowe z synchronicznym układem mechanicznym. Siedzisko i oparcie ze specjalnego materiału przewodzącego ładunki elektrostatyczne ESD. Zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych. Przewodzący prąd, 5-ramienny podnóżek z aluminium. Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kompletu 5 kółek / ślizgów ESD.
Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Zastosowanie:

Do bezpiecznej, kontrolowanej pracy z elementami i urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne. Zapobiega uszkodzeniu elementów elektronicznych przez niekontrolowane wyładowanie elektryczne.

Norma:

Przewodzące prąd zgodnie z DIN 61340-5-1.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.