Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, tapicerka tkaninowa, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, Typ: ESD

Nr art.: 972652 ESD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
Min. regulacja wysokości 640 mm
Maks. regulacja wysokości 890 mm
Norma Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1
Materiał podstawy aluminium
Podparcie lordozy nie
Regulacja pochylenia siedziska nie
Wysokość oparcia: 600 mm
Regulowane oparcie tak
Maks. zakres regulacji oparcia 60 mm
Możliwość zamontowania podłokietników nie
Materiał siedzenia Pokryte tkaniną nieelektryzującą się
Szerokość siedziska 470 mm
Głębokość siedziska 450 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 40 mm
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972652 ESD
EAN / GTIN 4062406198183
Numer producenta 972652 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczne robocze krzesło obrotowe z synchronicznym układem mechanicznym. Siedzisko i oparcie ze specjalnego materiału przewodzącego ładunki elektrostatyczne ESD. Zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych. Przewodzący prąd, 5-ramienny podnóżek z aluminium. Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kompletu 5 kółek / ślizgów ESD.
Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Zastosowanie:

Do bezpiecznej, kontrolowanej pracy z elementami i urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne. Zapobiega uszkodzeniu elementów elektronicznych przez niekontrolowane wyładowanie elektryczne.

Norma:

Przewodzące prąd zgodnie z DIN 61340-5-1.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.