{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Rückenlehne; Sitzpolster | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 640 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 890 mm | |
| Standard | Conductibilitate conform DIN 61340-5-1 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Înălţimea spătarului | 600 mm | |
| Spătar reglabil | da | |
| Spătar Interval de reglare max. | 60 mm | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Material textil ESD | |
| Lăţimea scaunului | 470 mm | |
| Adâncimea scaunului | 450 mm | |
| Adâncime de șezut reglabilă | da | |
| Interval de reglare a adâncimii scaunului min. | 40 mm | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 972652 ESD | |
| EAN / GTIN | 4062406198183 | |
| Număr producător | 972652 ESD | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |