Pojemniki magazynowe otwarte ESD PP, pojedyncze, czarny, Typ: ECB4

Nr art.: 972330 ECB4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
407 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana
Cały artykuł
Oznaczenie producenta
ECB4
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Czarny
Wysokość
125 mm
Szerokość
145 mm
Głębokość
235 mm
Szerokość użytkowa
127 mm
Głębokość użytkowa
180 mm
Materiał
Polipropylen (PP)
Do układania w stosy
tak
Zawartość kartonu
1 szt.
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972330 ECB4
EAN / GTIN 8055520404052
Numer producenta CB 4 MC - 1394004197
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe pojemniki magazynowe z możliwością układania w stosy, z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd. Odporne na działanie większości kwasów i olejów. Odporność na temperatury w zakresie od –20°C do 80°C
Kolor: czarny.

Pasuje do:

Szyna do pojemnika nr 972121 (nie dotyczy rozm. ECB3Z i ECB2).