{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Denumirea producătorului | ECB4 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Material | Plastic | |
| Culoarea | negru | |
| Înălţime | 125 mm | |
| Lăţime | 145 mm | |
| Adâncime | 235 mm | |
| Lăţime utilă | 127 mm | |
| Adâncime utilă | 180 mm | |
| Material | Polipropilenă (PP) | |
| Poate fi stivuit | da | |
| Conţinut per cutie | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cutie deschisă de depozitare |
| Cod articol | 972330 ECB4 | |
| EAN / GTIN | 8055520404052 | |
| Număr producător | CB 4 MC - 1394004197 | |
| Producător/responsabil | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |