• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Open ESD-magazijnbakken PP, los, zwart, Type: ECB4

Artikelnummer: 972330 ECB4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 125 mm
Breedte 145 mm
Diepte 235 mm
Breedte binnenkant 127 mm
Diepte binnenkant 180 mm
Kleur zwart
Producttype Opbergbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972330 ECB4
EAN/GTIN 8055520404052
Nummer fabrikant CB 4 MC - 1394004197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare magazijnbakken van elektrisch geleidende kunststof. Bestand tegen de meeste zuren en oliën. Temperatuurbestendig van -20 °C tot 80 °C
Kleur: zwart.

T.b.v.:

Rail voor bakken nr. 972121 (echter niet maat ECB3Z en ECB2).

Downloads en documenten

Meld u aan