ESD nyitott tárolódobozok AC1

Cikkszám: 972321 AC1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
949 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 165 mm
Szélesség 130 mm
Mélység 298 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972321 AC1
EAN / GTIN 4067263037125

Leírás

Kivitel:

Robusztus, hosszú élettartamú nyitott tárolódobozok polipropilénből. Nagy terhelhetőségű a megerősített fenékrész és oldalfalak következtében. Ergonomikus tartómélyedés elöl. Belső oldal simára polírozott, így könnyen tisztítható és a tárolt termékek kényelmesen kivehetőek. Feliratozható az elöl és a széleken lévő feliratcsíkokkal és hátul kártyával (bankkártya méret 85,6 × 54 mm). Az azonos szélességű nyitott tárolódobozok a raszterpontok segítségével egymásra helyezhetőek.

Figyelem:

A perforált falakra történő rögzítéshez a 955810 sz. 100 méretű Easyfix univerzális doboztartók szükségesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok