Segmenty nóg ESD, liczba modułów: 800mm

Nr art.: 972180 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba modułów (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 800 mm
szerokość 50 mm
głębokość 700 mm
pasuje do blatów o głębokości 750 mm
Rodzaj produktu Segmenty nóg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972180 800
EAN / GTIN 4062406166984
Numer producenta 972180 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 972195 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.
Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Brak możliwości uziemienia przez nóżki.