Węzłówka, Typ: 1

Nr art.: 972195 1
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 180 mm
szerokość 205 mm
głębokość 40 mm
Rodzaj produktu Węzłówka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Numer producenta 972195 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wspornik z giętej blachy stalowej. Do usztywnienia stołu warsztatowego.

Zastosowanie:

Do dodatkowej stabilizacji segmentów nóg.

W dostawie:

Węzłówki, w parach, do segmentów nóg. W komplecie śruby do mocowania do segmentów nóg i do blatu roboczego.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Na powierzchni segmentów nóg są już przewidziane otwory do mocowania wsporników.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Segment nóg montowany na blatach roboczych stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną, obudową szuflad lub węzłówkami.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiają ułożenie połączeń kablowych.
  • Podpora do montażu w blacie kątowym.
  • Z regulacją wysokości zapewniającą płaską powierzchnię roboczą.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną lub dwoma węzłówkami nr
  • 927122.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiające ułożenie przewodów.
  • Węzłówka montowana na blatach roboczych i segmentach nóg stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Usztywnia i stabilizuje stół warsztatowy.
  • Węzłówka podwójna: Do łączenia dwóch blatów roboczych.
  • W celu równego ułożenia dwóch blatów roboczych zaleca się dodatkowo montaż złączki do łączenia blatów.