{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Regulacja głębokości | tak | |
| Min. głębokość | 300 mm | |
| Maks. głębokość | 410 mm | |
| Wysokość | 80 mm | |
| Szerokość użytkowa | 880 mm | |
| Głębokość użytkowa | 300 mm | |
| Wysokość montażowa | 80 mm | |
| Wykonanie półek | Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże | |
| Liczba podwyższonych krawędzi | 3 szt. | |
| Zagięcia | z przodu | |
| Nośność | 25 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 972111 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167431 | |
| Numer producenta | 972111 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |