{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Nastavitelná hloubka | ano | |
| Hloubka min. | 300 mm | |
| Hloubka max. | 410 mm | |
| Výška | 80 mm | |
| Užitná šířka | 880 mm | |
| Užitná hloubka | 300 mm | |
| Montážní výška | 80 mm | |
| Police – provedení | Ohranění; Zvýšený okraj | |
| Počet odvalovacích hran | 3 ks | |
| Ohranění | vpředu | |
| Nosnost | 25 kg | |
| Druh produktu | odkládací police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 972111 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167431 | |
| Číslo výrobce | 972111 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |