Ścianki perforowane ESD dwustronne, pasują do typu: 2000

Nr art.: 972101 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 920 mm
Wysokość 481 mm
Głębokość 25 mm
Grubość materiału 1 mm
Masa 24 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Maks. nośność 100 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z obu stron
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972101 2000
EAN / GTIN 4062406167424
Numer producenta 972101 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

Pasuje do:

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne ESD nr 972080 i w wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.