Perforerad ESD-panel tvåsidig 2000

Art-nr: 972101 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 481 mm
Bredd 1 920 mm
Djup 25 mm
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Dubbelsidig
vikt 24 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972101 2000
EAN/GTIN 4062406167424

Benämning

Utförande:

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring. Perforerad panel i dubbelsidigt utförande vars båda sidor kan utrustas oberoende av varandra. Perforerade paneler av stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler i grupp 95.

Passar till:

För inskruvning mellan ESD-bärande stolpar nr 972080 och ESD-materialvagn nr 972060 (bara storlek 1 000).

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.