ESD děrovaná stěna dvoustranná, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 972101 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Šedá
Povrch
s práškovým lakem
Druh produktu
děrovaná stěna
Šířka
1 920 mm
Výška
481 mm
Hloubka
25 mm
Pevnost materiálu
1 mm
Hmotnost
24 kg
Tvar otvoru
čtyřhranné
Rozměr otvoru
9 mm
Rozteč otvorů (mřížka)
37 mm
Nosnost max.
100 kg
Děrovaná stěna provedení
Lze osadit oboustranně
Materiál
Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972101 2000
EAN / GTIN 4062406167424
Číslo výrobce 972101 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů. Děrovanou stěnu v oboustranném provedení je možno osadit na sobě nezávisle na obou stranách. Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným plechovým stěnám ze skupiny 95.

Vhodné pro:

Montáž zašroubováním mezi nosné sloupky ESD č. 972080 a na vozíku na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.