{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 12×20G | |
| o wysokości frontu | 75 mm | |
| wysokość użytkowa | 50 mm | |
| szerokość użytkowa | 300 mm | |
| głębokość użytkowa | 500 mm | |
| Szerokość użytkowa w G | 12 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | tak | |
| Rodzaj produktu | Szuflada |
| Numer artykułu | 972036 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406773830 | |
| Numer producenta | 972036 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |