Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano 75 mm

Codice art.: 972036 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 12×20
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 12×20G
Altezza frontalino 75 mm
Altezza utile 50 mm
Larghezza utile 300 mm
Profondità utile 500 mm
Larghezza utile in G 12
Profondità utile in G 20
Con cassetti con sblocco di sicurezza si
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972036 75
EAN / GTIN 4062406773830

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che ne impedisce l’apertura durante gli spostamenti. Strettamente necessaria per tutte le cassettiere su ruote e/o banchi da lavoro mobili e alloggiamenti.

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Per ogni cassettiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello