{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, szare | Jasnoszary | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Głębokość całkowita | 500 mm | |
| Wmontowane w korpus | nie | |
| Wysokość frontu | 150 mm | |
| Szerokość użytkowa | 300 mm | |
| Głębokość użytkowa | 500 mm | |
| Wysokość użytkowa | 125 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 12 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 12×20 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z blokadą | tak | |
| Rodzaj blokady | Blokada w stanie wsuniętym | |
| Sposób odblokowania | Odblokowanie szuflady jedną ręką | |
| Z uchwytem listwowym | tak | |
| Z paskami do opisu | tak | |
| Prowadzony mechanizm wyciągania | tak | |
| Rodzaj montażu prowadnic szuflady | Prowadnice szuflad montowane z boku w obudowie | |
| Typ prowadnic szynowych szuflad | Różnicowy mechanizm wysuwu | |
| Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy | tak | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 75 kg | |
| Możliwość montażu na różnych wysokościach | tak | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | szuflada | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 972036 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406773861 | |
| Numer producenta | 972036 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |