{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 12×20G | |
| wysokość | 300 mm | |
| szerokość | 400 mm | |
| głębokość | 650 mm | |
| szerokość w G | 12 | |
| głębokość w G | 20 | |
| wysokość użytkowa | 225 mm | |
| Wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| masa | 9,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
| Numer artykułu | 972030 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406769727 | |
| Numer producenta | 972030 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |