• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Stanowiska robocze eLevel+, z okładziną ESD, długość: 1000mm

Nr art.: 972015 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 670–990
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektryczny
  • grubość płyty: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 670–990 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektryczny
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
model eLevel+
Seria Stanowiska robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 670 mm - 990 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
zasada regulacji wysokości tylko blat roboczy
płynna regulacja wysokości tak
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
materiał blatu Blat roboczy ESD
okładzina blatu Laminat przewodzący HPL
grubość okładziny 0,8 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej szary jasny RAL 7035,
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci tak
masa 78 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972015 1000
EAN / GTIN 4062406167066
Numer producenta 972015 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze eLevel+, przewodzące ESD zgodnie z DIN EN 61340-5-1. Bezstopniowa elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przyciskiem ręcznym. Naciśnięcie pozwala na dostosowanie wysokości blatu roboczego. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm. Centralny punkt uziemiający pod spodem blatu roboczego ESD. Brak uziemienia przez nóżki.

Wskazówka:

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
  • Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.
  • Uwaga: W razie ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 972019 (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ergonomicznej pracy w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stanowisku roboczym Workstation.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie można łączyć z obudowami o wysokości przekraczającej 500 mm.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.