Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, do uchwytów narzędziowych typu: SK50

Nr art.: 971303 SK50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Aufnahmeschienen; Korpus; Quertraeger; Aufnahmeschienen; Korpus; Quertraeger; Tueren
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z wziernikiem
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Przygotowanie do kotwienia tak
Szerokość korpusu w G 40
Głębokość korpusu w G 20
Nośność 200 kg; 150 kg; 1 000 kg
Część opisana Aufnahmeschienen-Paar; Quertraeger; Schrankgehaeuse gesamt
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 146 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 16122
Zakres zastosowania Stanowisko robocze CNC
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 2 000 mm
Szerokość korpusu Br 1 000 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Wysokość korpusu Ho 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971303 SK50
EAN / GTIN 4062406163914
Numer producenta 971303 SK50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.

W dostawie:

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.