{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Aufnahmeschienen; Korpus; Quertraeger; Aufnahmeschienen; Korpus; Quertraeger; Tueren | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Przylga drzwiowa | Wersja prawa i lewa | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Przygotowanie do kotwienia | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 40 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Nośność | 200 kg; 150 kg; 1 000 kg | |
| Część opisana | Aufnahmeschienen-Paar; Quertraeger; Schrankgehaeuse gesamt | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 146 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Zakres zastosowania | Stanowisko robocze CNC | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 000 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 500 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G |
| Numer artykułu | 971303 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4062406163792 | |
| Numer producenta | 971303 SK30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |