Visor Clear

Nr art.: 9707014
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta uvex 9710
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Wizjer
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F
Materiał szybki Octan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9707014
EAN / GTIN 4031101073033
Numer producenta 9707014
Numer L L01660 253
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The visor made of cellulose acetate with integrated forehead cover and additional head protection bonnet made of impact-resistant polystyrene offers you effective protection. The easy-to-use twist fastener ensures optimum adjustment to any head size.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • szkło niepowlekane
  • łatwa wymiana szyby
  • nie można łączyć z hełmami ochronnymi
  • wygodna regulacja do odpowiedniego rozmiaru głowy za pomocą zapięcia obrotowego

Cechy zapewniające komfort

  • Płynna regulacja mechanizmu podnoszenia

Cechy zabezpieczające

  • EN166, EN170
  • wytrzymałość mechaniczna F (45 m/s)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Wizjer
  • Nazwa wyrobu: uvex 9710
  • Kolor (filtr): czarny
  • Oznaczenie przedniej szyby: 2C-1,2
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 F CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV380
  • materiał szybki: Octan celulozy (CA)