obličejový štít uvex 9710 bezbarvý

Artiklové číslo: 9707014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce uvex 9710
Stupeň prostupnosti 91 %
Barva Černá
Druh produktu Ochranný štít
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F
Materiál kotouče Acetát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9707014
EAN / GTIN 4031101073033
Číslo výrobce 9707014
L-číslo L01660 253
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Zorník z acetátu celulózy s integrovaným krytem čela a přídavnou kapucí na ochranu hlavy z nárazuvzdorného polystyrenu vám nabízí účinnou ochranu. Snadno použitelné otočné zapínání zajišťuje optimální přizpůsobení jakékoli velikosti hlavy.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • nepotahovaná deska
  • snadná výměna skla
  • nelze kombinovat s ochrannými přilbami
  • pohodlné nastavení podle velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Plynulé nastavení mechanismu sklápění

Bezpečnostní prvky

  • EN166, EN170
  • mechanická pevnost F (45 m/s)

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný štít
  • Název produktu: uvex 9710
  • Barva (filtr): Černá
  • Označení Prefix Čočka: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Další označení Čočka: W 1 F CE
  • Ochrana před UV: UV380
  • Materiál kotouče: Acetát celulózy (CA)