Regał CNC, szerokość: 1000mm

Nr art.: 970680 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 650 mm
maksymalne obciążenie pola 600 kg
Rodzaj produktu Regał CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Numer producenta 970680 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramy regałów z rur stalowych o grubości ścianki 2 mm.
Szczeliny do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej i tylnej oraz gwintowane tulejki od wewnątrz, do mocowania modułów / elementów konstrukcyjnych.
W sumie można zawiesić 12 poprzeczek lub półek.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Dostawa w częściach ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.