Rayonnage CNC 1000 mm

Réf.: 970680 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 650 mm
Charge par travée (travée unique) 600 kg
Type de produit Rayonnages CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381

Description

Exécution:

Echelles de rayonnages en tube d’acier de 2 mm d’épaisseur.
Parois crantées au pas de 50 mm à l’avant et à l’arrière ainsi qu’inserts filetés à l’intérieur pour fixation de modules / d’éléments.
Au total, possibilité d’accrocher 12 traverses ou plateaux de rangement.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange