CNC-hylly 1000 mm

Tuote nro.: 970680 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 650 mm
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus 600 kg
Tuotetyyppi CNC-hylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381

Kuvaus

Malli:

Hyllypylväsrunko 2 mm:n paksuista teräsputkea.
Ripustusurat 50 mm:n välein etu- ja takapuolella sekä sisäpuolella kierreholkit moduulien / muiden osien kiinnittämistä varten.
Ripustettavissa enintään 12 poikkikannatinta.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat