{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba modułów narzędziowych | 4 szt. | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Moduły narzędziowe | |
| Możliwość użycia do | Ścianki perforowane | |
| Do uchwytów narzędziowych typu | HSK 80 | |
| Odstęp osiowy A | 108 mm | |
| Szerokość | 475 mm | |
| Wysokość | 125 mm | |
| Głębokość | 200 mm | |
| Materiał | z blachy stalowej |
| Numer artykułu | 970670 HSK80 | |
| EAN / GTIN | 4045197519030 | |
| Numer producenta | 970670 HSK80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |