Nosič nástrojů pro děrovanou stěnu, Pro nástrojové držáky: HSK80

Artiklové číslo: 970670 HSK80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Obal volné
Barva Šedá
Počet nosičů nástrojů 4 ks
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Děrované stěny
Pro nástrojové stopky HSK 80
Osová vzdálenost A 108 mm
Šířka 475 mm
Výška 125 mm
Hloubka 200 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970670 HSK80
EAN / GTIN 4045197519030
Číslo výrobce 970670 HSK80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.