Moduły narzędziowe dla ściany perforowanej, do uchwytów narzędziowych typu: SK50

Nr art.: 970670 SK50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Liczba modułów narzędziowych 4 szt.
Grubość materiału 1,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Do uchwytów narzędziowych typu SK 50
Odstęp osiowy A 117 mm
Szerokość 475 mm
Wysokość 125 mm
Głębokość 200 mm
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970670 SK50
EAN / GTIN 4045197518934
Numer producenta 970670 SK50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy