Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT, Pour type: 1000mm

Réf.: 970668 1000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,52 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Charge admissible 25 kg
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Type de produit portiques avec rails
Largeur 940 mm
Profondeur 85 mm
Hauteur 75 mm
Domaine d’utilisation rayonnage

Identification et classification

Référence article 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Réf. fabricant 970668 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

A fixer pour les porte-outils GARANT Tool-UNIT 971000.
Inclinaison en position d’accrochage au choix 12,5° ou 25°.

Adapté(s) pour:

Montage par fixation dans les colonnes support (groupe 92), les rayonnages CNC 970680 et les chariots 918590.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.