Şină-suport pentru truse de scule Tool-UNIT, Recomandat pentru tipul: 1000mm

Cod articol.: 970668 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,5 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Capacitate portantă 25 kg
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Şina pentru echipament
Lăţime 940 mm
Adâncime 85 mm
Înălţime 75 mm
Domeniu de utilizare Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Număr producător 970668 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suspendare trusei de scule Cod 971000 pentru GARANT Tool-UNIT.
Înclinare în stare suspendată la alegere 12,5° sau 25°.

Adaptat pentru:

Montare prin suspendare în coloanele de susţinere (grupa 92), raft CNC cod 970680 şi cărucior pentru materiale cod 918590.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.