Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT, szerokość: 627mm

Nr art.: 970110 627
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Aufsatzgestell; CNC-Transportwagen; System-Transportwagen
Seria GARANT
Oznaczenie producenta Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Trägerschiene
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Szerokość 627 mm
Wysokość 55 mm
Właściwości Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 4; Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich; Material: Stahlblech; Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet; Tiefe: 250 mm; Zum Einhängen von GARANT Tool-UNIT Werkzeugträgern Nr. 971000

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970110 627
EAN / GTIN 4045197489425
Numer producenta 970110 627
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do zawieszania modułów narzędziowych GARANT Tool-UNIT nr 971000. Możliwy montaż pod kątem nachylenia 0° / 20° / 45°.

Pasuje do:

Szerokość 452 mm:
Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 452/A; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 452; stojak nasadowy nr 970505 rozm. 0.
Szerokość 627 mm:
Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 627/A; 627/B; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 627.

W dostawie:

Bez modułu narzędziowego Tool-UNIT, zamawiać osobno pod nr 971000.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy