Nosná lišta pro tool-UNIT nosič nástrojů, Šířka: 627mm

Artiklové číslo: 970110 627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Aufsatzgestell; CNC-Transportwagen; System-Transportwagen
Řada GARANT
Označení výrobce Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Trägerschiene
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Šířka 627 mm
Výška 55 mm
Specifikace Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 4; Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich; Material: Stahlblech; Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet; Tiefe: 250 mm; Zum Einhängen von GARANT Tool-UNIT Werkzeugträgern Nr. 971000

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970110 627
EAN / GTIN 4045197489425
Číslo výrobce 970110 627
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, pro zavěšení nosiče nástrojů Tool UNIT GARANT č. 971000. Instalace možná pod úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Rozsah dodávky:

Bez nosiče nástrojů Tool UNIT objednávejte samostatně pod číslem 971000.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.