Şină-suport pentru truse de scule Tool-UNIT, Lăţime: 627mm

Cod articol.: 970110 627
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT
Accesoriu pentru Aufsatzgestell; CNC-Transportwagen; System-Transportwagen; Aufsatzgestell; CNC-Transportwagen; System-Transportwagen
Denumirea producătorului Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Lăţime 627 mm
Specificații Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 4; Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich; Material: Stahlblech; Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet; Tiefe: 250 mm; Zum Einhängen von GARANT Tool-UNIT Werkzeugträgern Nr. 971000
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Trägerschiene
Înălţime 55 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 970110 627
EAN / GTIN 4045197489425
Număr producător 970110 627
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru suspendarea truselor de scule GARANT Tool-UNIT cod 971000. Este posibilă montarea cu un unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°.

Adaptat pentru:

Lăţime 452 mm:
Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru ataşabil Cod 970505 Ref. 0.
Lăţime 627 mm:
Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

Livrare:

Fără trusă de scule Tool-UNIT, comandați separat cu codul 971000.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu strat de vopsea pulbere.