CNC-transportvagn med helgummihjul 627 mm

Article no.: 970046 627
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 200 mm
Bredd 675 mm
Djup 800 mm
bottenyta (bredd) 675 mm
bottenyta (djup) 800 mm
invändig bredd 627 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 160 mm
antal bärskenor (per sida) 2
antal verktygskassetter (per sida) 4
maximal bärförmåga 400 kg
Material hjul Helgummi
Produktslag CNC-transportvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970046 627
EAN / GTIN 4062406163129

Beskrivelse

Utförande:

Chassi och påbyggnad av stålplåt med sidoväggar perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter. Tack vare vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (⌀ 160 mm) samt 4 stora skjuthandtag kan vagnen hanteras på ett säkert sätt från alla håll i verkstadsmiljöer. Inklusive stålplåtshylla (l×b×d 150×452×30 mm).

Leveransinnehåll:

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och massiva gummihjul.

Lackering:

Chassi och sidväggar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassett finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar