{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Couleur | gris | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 4 | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | tôles d’acier | |
| Largeur plateau | 627 mm | |
| Profondeur plateau | 30 mm | |
| Hauteur plateau | 150 mm | |
| Nombre possible de rails porteurs pour GARANT UNITS (par côté) | 2 | |
| Nombre possible de porte-outils (par côté) | 4 | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Largeur utile | 627 mm | |
| Hauteur utile | 800 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 160 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Type de construction | tôles d’acier | |
| Charge admissible max. | 400 | |
| Largeur totale Bg | 675 mm | |
| Profondeur totale Tg | 800 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 200 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 970046 627 | |
| EAN / GTIN | 4062406163129 | |
| Réf. fabricant | 970046 627 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |