• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 97 99 375 Tulejki kablowe typu Twin z kołnierzem z tworzywa sztucznego 50 szt.

Nr art.: 97 99 375
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
Rodzaj produktu końcówka tulejkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 99 375
EAN / GTIN 4003773076667
Numer producenta 97 99 375
Numer L L70010 1844
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 375 Tulejki kablowe typu Twin . . . . . . Zawartość: 100 szt.. Kolor: szary. AWG 212 Kolor szara L1 23mm L2 12mm d1 3,7mm d2 4,9mm d3 8,8mm S1 0,2mm S2 0,4mm Ilość 100 Izolacja PP Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane