• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

KNIPEX 97 99 357 Tulejki kablowe z kołnierzem

Nr art.: 97 99 357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu końcówka tulejkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 99 357
EAN / GTIN 4003773076582
Numer producenta 97 99 357
Numer L L70010 1836
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 357 Tulejki kablowe z kołnierzem . . . . . . Zawartość: 100 szt.. Kolor: czerwony. wymiar przewodu 10mm² AWG 8 Kolor czerwony L1 28mm L2 18mm d1 4,5mm d2 7,6mm S1 0,2mm S2 0,4mm Ilość 100 Izolacja PP Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane